Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® Y50A

Station de recharge de climatisation COOLIUS Y50A
CLIM. COOLIUS Y50A R1234YF + ANALYS

Art. N° W050115020

EAN 4056807482309

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® Y50A

Art. N° W050115020
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
Unité de traitement de l'air puissante et robuste avec analyseur de lubrifiant réfrigérant intégré pour l'entretien de la climatisation des systèmes R1234yf

Analyse intelligente du réfrigérant


  • L'analyseur de réfrigérant intégré est entièrement intégré au processus d'entretien du climatiseur.

  • Un système intelligent à triple filtre garantit qu'aucune huile et qu'aucun réfrigérant ne pénètre dans les conduites de l'analyseur et ne contamine l'appareil. Cette innovation constitue une amélioration importante par rapport à la meilleure technologie disponible et réduit considérablement les coûts d'entretien.

  • Un maximum de 1,5 g de réfrigérant est nécessaire pour l'analyse.


Test conforme à la législation


Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil



Documentation complète


Lecture et exportation de données vers Excel via l'interface USB



Machine propre


Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air



Pas d'accès indésirable


L'accès personnalisé peut être configuré pour l'appareil



Contenu de la livraison


  • Flexibles d'entretien avec raccords rapides standard

  • Base de données du niveau de remplissage du véhicule

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
CERTIFICAT AIRCOGAS REQUIS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.

Poids de l'appareil

90 kg

Largeur

680 mm

Hauteur

1175 mm

Profondeur

667 mm

Type de réfrigérant

R-1234yf

Volume de réfrigérant

20 kg

Précision de remplissage du réfrigérant

+/- 15g

Sortie de la pompe à vide

128 L/min

Capacité d'aspiration

500 g/min

Affichage

LCD 4lignes

Pression de service max.

20 bar

Méthode de détection de fuite d'huile/UV, précision de remplissage

+/- 2 g

Homologation

CE

Poids du produit (par pièce)

90,600 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gaz de climatisation R1234yf

5KG-REUTILISABLE-REFRIGERANTS-R1234YF

Accessoires pour entretenir et monter en après-vente les systèmes de climatisation pour véhicules fonctionnant au R 1234yf.
x 1 pcs
Huile POE 100

HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
Additif détecteur de fuite UV Basic

TRACEUR FUITE UV CLIM 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a, R1234yf et R744
Kit adaptateur de dépose R1234YF pour bouteilles de réfrigérant réutilisables R1234yf de 5,6 kg

RACCORDS MONTAGE BOUT R1234YF 5,6 KG
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de rallonge R1234YF pour les flexibles dentretien

RALLONGE 3 M. POUR COOLIUS Y

Rallonge facile des flexibles d'entretien pour les unités de traitement de l'air avec R1234yf
x 1 pcs
Support Pour bouteille dazote/azote hydrogéné

KIT FIXATION AZOTE COOLIUS A50/Y50

Pour faciliter la fixation d'une bouteille d'azote ou d'azote hydrogéné de 5 kg à l'unité de traitement de l'air
x 1 pcs
Capot de lunité de traitement de lair Séries COOLIUS 30 et 50

HOUSSE PROTEC. COOLIUS SERIES 30ET50

Protège l'unité de traitement de l'air de la poussière et de la saleté
x 1 pcs
Kit de mise au rebut pour R1234yf

KIT DELIMINATION POUR STATION CLIM.

Pour la mise au rebut du refroidisseur contaminé R1234yf
x 1 pcs
Kit de rinçage pour les climatiseurs de voitures/véhicules utilitaires FK500

KIT DE RINCAGE COOLIUS

Pour les climatiseurs de véhicules de tourisme et commerciaux avec refroidisseurs R1234yf et R134a
x 1 pcs
Rouleau de papier pour les imprimantes

PRINTER-PAPERROLL

Rouleau de papier thermique pour les imprimantes des stations de recharge de climatisation de la série COOLIUS®.
x 1 pcs
Kit dadaptateurs, trois pièces pour AIRCO-BAG

KIT ADAPTATEURS POUR AIRCOBAG

Kit d'adaptateurs pour l'utilisation de récipients hermétiques à l'huile et aux UV
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
Pièces détachées pour ce produit:
Air conditioning service units spare parts - WOW

SP-O2-SENSOR-ANALYZER-Y50A

x 1 pcs
Raccord rapide pour R1234yf

RACCORD CLIM BP 1234YF

Raccord de service de remplacement R1234yf
x 1 pcs
Raccord rapide pour R1234yf

RACCORD CLIM HP POUR 1234YF

Raccord de service de remplacement R1234yf
x 1 pcs
Technologie de détection de fuite Réducteur de pression dazote

REGUL-PRESSION-AZOTE/DETEC-FUITE-0-38BAR

Un moyen pratique de tester la pression et de détecter les fuites dans les climatiseurs automobiles
x 1 pcs
Flexible jaune

TUYAU BP COOLIUS Y10 3M - 1234YF

Adaptation sur climatisation
x 1 pcs
Flexible jaune

TUYAU HP COOLIUS Y10 3M - 1234YF

Adaptation sur climatisation
x 1 pcs
Air conditioning service units spare parts - WOW

FILTRE PRINCIPAL COOLIUS

x 1 pcs
Oil bottle for air-conditioning service unit

SP-BOTTLE-USED-OIL-250ML

Replacement oil bottles
x 1 pcs
Oil bottle for air-conditioning service unit

SP-BOTTLE-F.NEWOIL-250ML

Replacement oil bottles
x 1 pcs
Oil bottle for air-conditioning service unit

BOTTLE-POE-OIL-250ML

Replacement oil bottles