Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Airocservice-eenheid, voertuig COOLIUS® Y50

Aircoservice-eenheid voertuigen COOLIUS Y50
AIRCOSERVICEAPPARAAT-COOLIUS Y50 -1234YF

Art.-nr. W050115000

EAN 4056807482316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Airocservice-eenheid, voertuig COOLIUS® Y50

Art.-nr. W050115000
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
Krachtige en robuuste aircoservice-eenheid voor volautomatisch airco-onderhoud op R1234yf-systemen

Intelligent emissiearm concept


Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel



Testen conform wettelijke voorschriften


Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware



Geavanceerde documentatie


Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface



Schone machine


Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid



Eenvoudig te onderhouden componenten


Gebruik van hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen



Geen ongewenste toegang


Persoonlijke toegang tot het apparaat kan worden ingesteld



Beter onder controle


Extra manometer voor weergave van de inwendige druk van de koudemiddelfles



Leveringsomvang


  • Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies
AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Onderhoud van airconditioning in auto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen.

Gewicht apparaat

90 kg

Breedte

680 mm

Hoogte

1175 mm

Diepte

667 mm

Type koudemiddel

R-1234yf

Volume koudemiddel

20 kg

Vulnauwkeurigheid koudemiddel

+/- 15 g

Vacuümpompcapaciteit

128 l/min

Zuigcapaciteit

500 g/min

Weergave

LCD-scherm met 4 regels

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Goedkeuring

CE

Productgewicht (per stuk)

90,000 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Koudemiddel voor klimaatinstallaties R1234yf

KOELMDDL-R1234YF-5KG/CERTIFICAAT VEREIST

Toebehoren voor onderhoud, service en revisie van R1234yf-airconditioningsystemen in voertuigen.
x 1 st
POE-olie POE 100

POE OLIE 100 ELECTR. COMPRESSOR

Speciale POE (polyester) airconditioning-compressorolie voor airconditioningsystemen die gebruikmaken van R134a/R1234yf-koudemiddelen en elektrische airconditioningcompressors (hybride, start/stop, elektrisch) in voertuigen
Multigrade compressorolie Pro

KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren
Standaard UV-lekzoekadditief

KLIMA-LEKZOEKADDITIEF-BASIC-240ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen
Demontage-adapter set R1234YF voor herbruikbare R1234yf koudemiddelflessen van 5,6 kg

VULADAPTSET-AIRCO-R1234YF-2DLG
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengset R1234YF voor serviceslangen

SLANGVERLENGINGSET (3M) R1234YF

Eenvoudig verlengen van serviceslangen voor aircoserviceapparaten voor R1234yf
x 1 st
Koelmiddelanalysers Voor R1234yf

MINI-ANALYZER-R1234YF-EXTERN

Eenvoudige analyse van de kwaliteit van het koelmiddel in het airco-apparaat van de auto
x 1 st
Houder Voor stikstof-/formeergasfles

HOUDER STIKSTOFFLES A-Y50+SLANG

Voor eenvoudige bevestiging van een stikstof- of formeergasfles van 5 kg aan de aircoservice-eenheid
x 1 st
Kap voor aircoservice-eenheid COOLIUS 30 en 50 serie

AFDEKHOES COOLIUS A30-A /Y50 SERIE

Beschermt de aircoservice-eenheid tegen stof en vuil
x 1 st
Afvalset voor R1234yf

KIT-AFVOER VERVUILD KOUDEMID. -1234YF

Voor het afvoeren van verontreinigd koudemiddel R1234yf
x 1 st
Adapterset, driedelig voor AIRCO-BAGs

ADAPTERSET-GESLOTEN-OLIERESERVOIR.

Adapterset voor het gebruik van hermetisch afgesloten olie- en UV-containers
x 1 st
Spoelset voor autos/airco-apparaten voor bedrijfsvoertuigen FK500

SPOELKIT M. ADAPTER-ALLE AIRCO-SERV. APP

Voor airco-apparaten voor personenauto's en bedrijfswagens met koudemiddelen R1234yf en R134a
x 1 st
Papierrol voor printers

PRINTER-PAPIERROL COOLIUS A10/Y10/A30

Rol thermopapier voor de printers in de airco-onderhoudseenheden van de COOLIUS® serie.
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Quick-action coupling for R1234YF

SERVICE-COUPLING-LP-R1234YF

Replacement service coupling R1234yf
x 1 st
Quick-action coupling for R1234YF

SERVICE-COUPLING-HP-R1234YF

Replacement service coupling R1234yf
x 1 st
Oliefles Voor COOLIUS-onderhoudseenheden voor airconditioning

SP-OUD-OLIE-FLES-SEALED-50

Vervangende olieflessen
x 1 st
Gele slang

SERVICESLANG-LD-Y10-3M

Naar airconditioning
x 1 st
Gele slang

SP-SERVICEHOSE-HPRES-R1234YF-3M

Naar airconditioning
x 1 st
Air conditioning service units spare parts - WOW

MAIN-FILTER

x 1 st
Oliefles Voor COOLIUS-onderhoudseenheden voor airconditioning

OUDE OLIE RESERVOIR A-Y 10

Vervangende olieflessen
x 1 st
Oliefles Voor COOLIUS-onderhoudseenheden voor airconditioning

NIEUWE OLIE RESERVOIR A-10 250 ML

Vervangende olieflessen
x 1 st
Oliefles Voor COOLIUS-onderhoudseenheden voor airconditioning

OLIE RESERVOIR POE OLIE 250 ML A-Y-10

Vervangende olieflessen