Station de recharge de climatisation COOLIUS® Y50
(Si vous avez déjà soumis votre certificat, vous n'avez pas besoin de le faire à nouveau)
Station de recharge de climatisation COOLIUS Y50
STATION CLIM. VL COOLIUS Y50 R1234YF
WOW

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Concept intelligent "faible émission"
Procédé innovant de vidange de l'huile usagée qui garantit une perte minimale de gaz réfrigérant
Test conforme à la législation
Test azote/azote hydrogéné intégré au logiciel de l'appareil
Documentation complète
Lecture et exportation de données vers Excel via l'interface USB
Propreté de la station
Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air
Composants faciles à entretenir
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré
Meilleur sous contrôle
Manomètre supplémentaire pour l'affichage de la pression interne du gaz réfrigérant
Contenu de la livraison
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides standard
- Base de données des volumes de remplissage
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Poids de l'appareil | 90 kg |
Largeur | 680 mm |
Hauteur | 1175 mm |
Profondeur | 667 mm |
Type de réfrigérant | R-1234yf |
Volume de réfrigérant | 20 kg |
Précision de remplissage du réfrigérant | +/- 15g |
Sortie de la pompe à vide | 128 L/min |
Capacité d'aspiration | 500 g/min |
Affichage | LCD 4lignes |
Pression de service max. | 20 bar |
Homologation | CE |
Poids du produit (par pièce) | 90.000 kg |
Fiches de données de sécurité(X)
/Cdt
RACCORDS MONTAGE BOUT R1234YF 5,6 KG
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
KIT DE RINCAGE COOLIUS
WOWRALLONGE 3 M. POUR COOLIUS Y
WOWKIT FIXATION AZOTE COOLIUS A50/Y50
WOWHOUSSE PROTEC. COOLIUS SERIES 30ET50
WOWVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
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
DETECTEUR DE FUITE - AIRCOBAG