Aircoservice-unit voertuigen COOLIUS® Y10
Aircoservice-eenheid voertuigen COOLIUS Y10
AIRCOSERVICEAPPARAAT-COOLIUS Y10-1234YF
Art.-nr. W050111000
EAN 4056807112763
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Functies
- LED-statusweergave van programmastappen
- Gebruiksvriendelijk, gegevens ingevoerd met CooliusSelect (navigatiewiel)
- Volledig automatisch programma
- Draagbaar (kan worden gebruikt met een spanningsomvormer)
- Ingebouwde printer
- USB-poort (gegevens exporteren, totaal koelmiddelverbruik analyseren)
- Wachtwoordbeveiliging mogelijk
- Geschikt voor hybride en elektrische voertuigen
- Bijna 100% van het gevulde koelmiddel wordt teruggewonnen
Leveringsomvang
- COOLIUS® Y10 Rev.01 airco-service-unit
- Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen, lengte 3,0 m
- Database voor voertuigvulniveau
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Snelstartgids (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Certificaatmodule A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Datasheets(X)
Onderhoud van airconditioning in auto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen.
Gewicht apparaat | 65 kg |
Breedte | 572 mm |
Hoogte | 1045 mm |
Diepte | 545 mm |
Type koudemiddel | R-1234yf |
Volume koudemiddel | 11 kg |
Vulnauwkeurigheid koudemiddel | +/- 15 g |
Vacuümpompcapaciteit | 100 l/min |
Zuigcapaciteit | 300 g/min |
Weergave | LCD-scherm met 4 regels |
Max. bedrijfsdruk | 20 bar |
Goedkeuring | CE |
Productgewicht (per stuk) | 77,400 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!