Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® Y10
Unité de traitement de l'air pour véhicule COOLIUS Y10
STATION CLIM. VL COOLIUS Y10 R1234YF
Art. N° W050111000
EAN 4056807112763
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Caractéristiques
- Affichage LED de l'état des processus du programme
- Facile à utiliser, données saisies avec CooliusSelect (molette de navigation)
- Séquence de programme entièrement automatique
- Portable (utilisation possible avec un convertisseur de tension)
- Imprimante intégrée
- Port USB (exportation de données, analyse de la consommation totale de réfrigérant)
- Protection par mot de passe possible
- Adapté aux véhicules hybrides et électriques
- Près de 100 % du réfrigérant rempli est récupéré
Contenu de la livraison
- COOLIUS® Y10 Rev.01 unité de traitement de l'air
- Flexibles d'entretien avec raccords rapides standards, longueur 3,0 m
- Base de données des volumes de remplissage
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Guide de démarrage rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Certificat de module A2 : IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU CERTIFICAT AIRCOGAS REQUIS
Fiches de données de sécurité(X)
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Poids de l'appareil | 65 kg |
Largeur | 572 mm |
Hauteur | 1045 mm |
Profondeur | 545 mm |
Type de réfrigérant | R-1234yf |
Volume de réfrigérant | 11 kg |
Précision de remplissage du réfrigérant | +/- 15g |
Sortie de la pompe à vide | 100 L/min |
Capacité d'aspiration | 300 g/min |
Affichage | LCD 4lignes |
Pression de service max. | 20 bar |
Homologation | CE |
Poids du produit (par pièce) | 77,400 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!