Airocservice-eenheid, voertuig COOLIUS® A50
(Als je al eerder je certificaat hebt ingediend, hoef je dit niet opnieuw te doen)
Onderhoudsapparaat voor klimaatinstal. COOLIUS A50
AIRCOSERVICEAPPARAAT-COOLIUS A50 - 134A
WOW

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Intelligent emissiearm concept
Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel
Testen conform wettelijke voorschriften
Uitlezen en exporteren van gegevens via USB-interface
Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid
Eenvoudig te onderhouden componenten
Gebruik van hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen
Geen ongewenste toegang
Persoonlijke toegang tot het apparaat kan worden ingesteld
Extra manometer voor weergave van de inwendige druk van de koudemiddelfles
Leveringsomvang
- 2 x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen
- Database voor voertuigvulniveau
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Onderhoud van airconditioning in auto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen.
Gewicht apparaat | 90 kg |
Breedte | 680 mm |
Hoogte | 1175 mm |
Diepte | 667 mm |
Type koudemiddel | R134a |
Volume koudemiddel | 20 kg |
Vulnauwkeurigheid koudemiddel | +/- 15 g |
Vacuümpompcapaciteit | 128 l/min |
Zuigcapaciteit | 500 g/min |
Weergave | LCD-scherm met 4 regels |
Max. bedrijfsdruk | 20 bar |
Goedkeuring | CE |
Productgewicht (per stuk) | 90.000 kg |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
VULADAPSET-AIRCO 12KG/15KG-FLES-R134A
COOLIUSIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
SPOELKIT M. ADAPTER-ALLE AIRCO-SERV. APP
WOWAFDEKHOES COOLIUS A30-A /Y50 SERIE
WOWIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
UV LEKZOEK ADDITIEF AIRCOBAG 150ML