Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Station de recharge de climatisation COOLIUS® A50

Station de recharge de climatisation COOLIUS A50
STATION CLIM. VL COOLIUS A50 R134A

Art. N° W050105000

EAN 4056807482163

Prix affichés aux clients après connexion
Station de recharge de climatisation COOLIUS® A50

Art. N° W050105000
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
Unité de traitement de l'air puissante et robuste pour un traitement de l'air entièrement automatisé avec refroidisseur R134a

Concept intelligent de faible émission


Procédé innovant de vidange de l'huile usagée qui garantit une perte minimale de gaz réfrigérant



Test conforme à la législation


Lire et exporter des données via l'interface USB



Nettoyage automatisé du circuit de l'unité de traitement de l'air



Composants faciles à entretenir


Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus



Pas d'accès indésirable


L'accès personnalisé à l'appareil peut être configuré



Manomètre supplémentaire pour l'affichage de la pression interne de bouteille de gaz réfrigérant



Contenu de la livraison


  • 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard

  • Base de données du niveau de remplissage du véhicule

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil
CERTIFICAT AIRCOGAS REQUIS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.

Poids de l'appareil

90 kg

Largeur

680 mm

Hauteur

1175 mm

Profondeur

667 mm

Type de réfrigérant

R134a

Volume de réfrigérant

20 kg

Précision de remplissage du réfrigérant

+/- 15g

Sortie de la pompe à vide

128 L/min

Capacité d'aspiration

500 g/min

Affichage

LCD 4lignes

Pression de service max.

20 bar

Homologation

CE

Poids du produit (par pièce)

90,000 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dadaptateur pour le retrait de R134a Pour bouteilles de réfrigérant R134a réutilisables de 12 kg

COOLIUS 3-D. VULKOPPELING 12KG-FLES

x 1 pcs
Huile POE 100

HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
Additif détecteur de fuite UV Basic

TRACEUR FUITE UV CLIM 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a, R1234yf et R744
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit dadaptateurs, trois pièces pour AIRCO-BAG

KIT ADAPTATEURS POUR AIRCOBAG

Kit d'adaptateurs pour l'utilisation de récipients hermétiques à l'huile et aux UV
x 1 pcs
Kit de rinçage pour les climatiseurs de voitures/véhicules utilitaires FK500

KIT DE RINCAGE COOLIUS

Pour les climatiseurs de véhicules de tourisme et commerciaux avec refroidisseurs R1234yf et R134a
x 1 pcs
Rouleau de papier pour les imprimantes

PRINTER-PAPERROLL

Rouleau de papier thermique pour les imprimantes des stations de recharge de climatisation de la série COOLIUS®.
x 1 pcs
Analyseur de réfrigérant pour R134A

ANALYSEUR DE GAZ CLIM. R134A

Analyse simple de la qualité du réfrigérant dans le climatiseur du véhicule
x 1 pcs
Support Pour bouteille dazote/azote hydrogéné

KIT FIXATION AZOTE COOLIUS A50/Y50

Pour faciliter la fixation d'une bouteille d'azote ou d'azote hydrogéné de 5 kg à l'unité de traitement de l'air
x 1 pcs
Capot de lunité de traitement de lair Séries COOLIUS 30 et 50

HOUSSE PROTEC. COOLIUS SERIES 30ET50

Protège l'unité de traitement de l'air de la poussière et de la saleté
x 1 pcs
Kit de rallonge R134A pour les flexibles dentretien

KIT RALLONGE 3 M. TUYAUX CLIM.-R134A

Rallonge facile des flexibles d'entretien pour les unités de traitement de l'air avec R134a
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
Pièces détachées pour ce produit:
Raccord rapide pour R134a

RACCORD CLIM BP R134A

Raccord de service de remplacement R134a
x 1 pcs
Raccord rapide pour R134a

RACCORD CLIM HP R134A

Raccord de service de remplacement R134a
x 1 pcs
Oil bottle for air-conditioning service unit

SP-OLD-OIL-BOTTLE-SEALED-50

Replacement oil bottles
x 1 pcs
Flexible jaune

TUYAU BP COOLIUS A10 3M - R134A

Adaptation sur climatisation
x 1 pcs
Flexible jaune

TUYAU HP COOLIUS A10 3M - R134A

Adaptation sur climatisation
x 1 pcs
Air conditioning service units spare parts - WOW

FILTRE PRINCIPAL COOLIUS

x 1 pcs
Oil bottle for air-conditioning service unit

SP-BOTTLE-USED-OIL-250ML

Replacement oil bottles
x 1 pcs
Oil bottle for air-conditioning service unit

SP-BOTTLE-F.NEWOIL-250ML

Replacement oil bottles
x 1 pcs
Oil bottle for air-conditioning service unit

BOTTLE-POE-OIL-250ML

Replacement oil bottles