Aircoservice-eenheid, bedrijfswagens COOLIUS® A30 BUS
(Als je al eerder je certificaat hebt ingediend, hoef je dit niet opnieuw te doen)
Onderhoudsapp. klimaatinstallaties CV COOLIUS A30
AIRCOSERVICEAPPARAAT-COOLIUS A30-BUS-134

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle selectie en eenvoudige invoer van alle klant- en voertuiggegevens
Intuïtieve menunavigatie en gemakkelijk te gebruiken door simpelweg het navigatiewiel te draaien en in te drukken
Snelle en efficiënte werking van de airconditioning bij airco-eenheden met hoge capaciteit
Extra aanzuigvermogen van koudemiddelpomp en compressor van 1000 g/min
Lange onderhoudsintervallen
Toepassing van hoogwaardige componenten en kostenbesparende filters en tellers
Hoogste schokreductie in het dagelijkse werkplaatsgebruik
Efficiënte weegconstructie geïntegreerd in het apparaat
Nauwkeurige olievulling
Volautomatisch oliebeheer
Oliesoort kan snel worden gewijzigd
Intern spoelen van het leidingsysteem inclusief serviceslangen
In volledige overeenstemming met de wet, gebruiksvriendelijk, compleet
Ce-certificering door TÜV-SÜD
Leveringsomvang
- Serviceslangen van 5 m met standaardkoppelingen
- Database met vulniveaus
- Stickers voor diverse oliën en UV-additieven
- Onderhoudsboekje
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Apparaatinstructies
Volautomatisch airco-onderhoud met koudemiddel R134a met name bij bussen, alsmede bedrijfswagens, bouwvoertuigen, landbouwvoertuigen, railvoertuigen, bestelwagens en auto's
Type koudemiddel | R134a |
Volume koudemiddel | 35 kg |
Zuigcapaciteit | 980 g/min |
Gewicht apparaat | 120 kg |
Breedte | 680 mm |
Hoogte | 1175 mm |
Diepte | 667 mm |
Max. bedrijfsdruk | 20 bar |
Datasheets(X)
/VE
VULADAPSET-AIRCO 12KG/15KG-FLES-R134A
COOLIUSIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.