Station de recharge de climatisation COOLIUS® A30
(Si vous avez déjà soumis votre certificat, vous n'avez pas besoin de le faire à nouveau)
Station de recharge de climatisation CV COOLIUS A30
STATION CLIM. BUS COOLIUS A30 R134A

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Sélection rapide et saisie facile de toutes les données du client et du véhicule
Navigation intuitive dans les menus et utilisation pratique en tournant puis en appuyant sur la molette de navigation
Entretien rapide et efficace de la climatisation sur les climatiseurs à grand volume
Pompe réfrigérante supplémentaire et capacité d'aspiration du compresseur de 980 g/min
Longs intervalles d'entretien
Composants de haute qualité
Niveau optimal de réduction des chocs dans les applications quotidiennes en atelier
Construction de servante efficace intégrée dans l'unité
Remplissage d'huile précis
Gestion entièrement automatique de l'huile
Le type d'huile peut être modifié rapidement
Rinçage interne du système de tuyauterie, flexibles d'entretien compris
Conforme aux lois, pratique et complet
Certification CE décernée par TÜV-SÜD
Contenu de la livraison
- 5 m de flexibles d'entretien avec raccords standard
- Base de données de niveau de remplissage
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Entretien de la climatisation entièrement automatique avec refroidisseur R134a destiné spécifiquement aux bus, mais également aux véhicules utilitaires, véhicules de chantier, véhicules agricoles, véhicules ferroviaires, camionnettes et voitures
Type de réfrigérant | R134a |
Volume de réfrigérant | 35 kg |
Capacité d'aspiration | 980 g/min |
Poids de l'appareil | 120 kg |
Largeur | 680 mm |
Hauteur | 1175 mm |
Profondeur | 667 mm |
Pression de service max. | 20 bar |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
COOLIUS 3-D. VULKOPPELING 12KG-FLES
COOLIUSVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)