Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Aircoservice-unit voertuigen COOLIUS® A10

Aircoservice-eenheid voertuigen COOLIUS A10
AIRCOSERVICEAPPARAAT-COOLIUS A10 - 134A

Art.-nr. W050101000

EAN 4056807112770

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aircoservice-unit voertuigen COOLIUS® A10

Art.-nr. W050101000
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
Volledig automatische unit voor airco-service op R134a systemen

Functies


  • LED-statusweergave van programmastappen

  • Gebruiksvriendelijk, gegevens ingevoerd met CooliusSelect (navigatiewiel)

  • Volledig automatisch programma

  • Draagbaar (kan worden gebruikt met een spanningsomvormer)

  • Ingebouwde printer

  • USB-poort (gegevens exporteren, totaal koelmiddelverbruik analyseren)

  • Wachtwoordbeveiliging mogelijk

  • Geschikt voor hybride en elektrische voertuigen

  • Bijna 100% van het gevulde koelmiddel wordt teruggewonnen


Leveringsomvang


  • COOLIUS® A10 Rev.01 airco-service-unit

  • Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen, lengte 3,0 m

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Snelstartgids (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies
AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Onderhoud van airconditioning in auto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen.

Gewicht apparaat

65 kg

Breedte

572 mm

Hoogte

1045 mm

Diepte

545 mm

Type koudemiddel

R134a

Volume koudemiddel

11 kg

Vulnauwkeurigheid koudemiddel

+/- 15 g

Vacuümpompcapaciteit

100 l/min

Zuigcapaciteit

300 g/min

Weergave

LCD-scherm met 4 regels

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Goedkeuring

CE

Productgewicht (per stuk)

77,400 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
POE-olie POE 100

POE OLIE 100 ELECTR. COMPRESSOR

Speciale POE (polyester) airconditioning-compressorolie voor airconditioningsystemen die gebruikmaken van R134a/R1234yf-koudemiddelen en elektrische airconditioningcompressors (hybride, start/stop, elektrisch) in voertuigen
Multigrade compressorolie Pro

KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren
Standaard UV-lekzoekadditief

KLIMA-LEKZOEKADDITIEF-BASIC-240ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen
Demontage-adapter set R134a Voor herbruikbare R134a koudemiddelflessen van 12 kg

VULADAPSET-AIRCO 12KG/15KG-FLES-R134A
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Papierrol voor printers

PRINTER-PAPIERROL COOLIUS A10/Y10/A30

Rol thermopapier voor de printers in de airco-onderhoudseenheden van de COOLIUS® serie.
x 1 st
Spoelset voor autos/airco-apparaten voor bedrijfsvoertuigen FK500

SPOELKIT M. ADAPTER-ALLE AIRCO-SERV. APP

Voor airco-apparaten voor personenauto's en bedrijfswagens met koudemiddelen R1234yf en R134a
x 1 st
Adapterset, driedelig voor AIRCO-BAGs

ADAPTERSET-GESLOTEN-OLIERESERVOIR.

Adapterset voor het gebruik van hermetisch afgesloten olie- en UV-containers
x 1 st
Kap voor aircoservice-eenheid COOLIUS 10 serie

AFDEKHOES COOLIUS A10 SERIE

Beschermt de aircoservice-eenheid tegen stof en vuil
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Snelkoppeling voor R134A

SNELKOPPELING-LAGE DRUK-A-SERIE

Vervangende onderhoudskoppeling R134A
x 1 st
Snelkoppeling voor R134A

SNELK0PPELING-HOGE DRUK-A-SERIE

Vervangende onderhoudskoppeling R134A
x 1 st
Gele slang

SERVICESLANG-LP-A SERIE-3M

Naar airconditioning
x 1 st
Gele slang

SERVICESLANG-HD-A SERIE-3M

Naar airconditioning