Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® A10

Unité de traitement de l'air pour véhicule COOLIUS A10
STATION CLIM. VL COOLIUS A10 R134A

Art. N° W050101000

EAN 4056807112770

Prix affichés aux clients après connexion
Unité de traitement de l'air de véhicule COOLIUS® A10

Art. N° W050101000
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
Unité de traitement de l'air entièrement automatique pour l’entretien de climatisation sur les systèmes R134a

Caractéristiques


  • Affichage LED de l'état des processus du programme

  • Facile à utiliser, données saisies avec CooliusSelect (molette de navigation)

  • Séquence de programme entièrement automatique

  • Portable (utilisation possible avec un convertisseur de tension)

  • Imprimante intégrée

  • Port USB (exportation de données, analyse de la consommation totale de réfrigérant)

  • Protection par mot de passe possible

  • Adapté aux véhicules hybrides et électriques

  • Près de 100 % du réfrigérant rempli est récupéré


Contenu de la livraison


  • COOLIUS® A10 Rev.01 unité de traitement de l'air

  • Flexibles d'entretien avec raccords rapides standards, longueur 3,0 m

  • Base de données des volumes de remplissage

  • Autocollants pour différents additifs UV et huiles

  • Carnet de maintenance

  • Guide de démarrage rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Notice de l'appareil
CERTIFICAT AIRCOGAS REQUIS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.

Poids de l'appareil

65 kg

Largeur

572 mm

Hauteur

1045 mm

Profondeur

545 mm

Type de réfrigérant

R134a

Volume de réfrigérant

11 kg

Précision de remplissage du réfrigérant

+/- 15g

Sortie de la pompe à vide

100 L/min

Capacité d'aspiration

300 g/min

Affichage

LCD 4lignes

Pression de service max.

20 bar

Homologation

CE

Poids du produit (par pièce)

77,400 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile POE 100

HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
Additif détecteur de fuite UV Basic

TRACEUR FUITE UV CLIM 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a, R1234yf et R744
Kit dadaptateur pour le retrait de R134a Pour bouteilles de réfrigérant R134a réutilisables de 12 kg

COOLIUS 3-D. VULKOPPELING 12KG-FLES
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau de papier pour les imprimantes

PRINTER-PAPERROLL

Rouleau de papier thermique pour les imprimantes des stations de recharge de climatisation de la série COOLIUS®.
x 1 pcs
Kit de rinçage pour les climatiseurs de voitures/véhicules utilitaires FK500

KIT DE RINCAGE COOLIUS

Pour les climatiseurs de véhicules de tourisme et commerciaux avec refroidisseurs R1234yf et R134a
x 1 pcs
Kit dadaptateurs, trois pièces pour AIRCO-BAG

KIT ADAPTATEURS POUR AIRCOBAG

Kit d'adaptateurs pour l'utilisation de récipients hermétiques à l'huile et aux UV
x 1 pcs
Capot de lunité de traitement de lair Série COOLIUS 10

HOUSSE PROTECTION COOLIUS SERIE 10

Protège l'unité de traitement de l'air de la poussière et de la saleté
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
Pièces détachées pour ce produit:
Raccord rapide pour R134a

RACCORD CLIM BP R134A

Raccord de service de remplacement R134a
x 1 pcs
Raccord rapide pour R134a

RACCORD CLIM HP R134A

Raccord de service de remplacement R134a
x 1 pcs
Flexible jaune

TUYAU BP COOLIUS A10 3M - R134A

Adaptation sur climatisation
x 1 pcs
Flexible jaune

TUYAU HP COOLIUS A10 3M - R134A

Adaptation sur climatisation