Ordinateur portable 2-en-1 C15 génération 43
Ordinateur portable 2 en 1 C15 GEN43
Art. N° W037150307
EAN 4065746286121
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Conçu pour le diagnostic véhicule et les dépannages axés sur l'entretien grâce à la nouvelle interface de diagnostic LOOQER.
Ordinateur portable ? Tablette ? Ou simplement C15 !
- Ordinateur portable/tablette convertible 2-en-1 pour un travail flexible effectué sur le véhicule
- Peut être utilisé comme ordinateur portable grâce à son clavier ou comme une tablette avec son écran tactile
- Idéal pour le diagnostic véhicule avec l'interface de diagnostic LOOQER
Conçu pour un usage en atelier
- Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Ecran tactile Dragontrail Pro résistant aux rayures
- Disque dur SSD 256 Go résistant aux chocs
Equipé de manière optimale
- Processeur Intel® Pentium® N6000
- Mémoire 8 Go de RAM | LPDDR 4
- Jusqu'à 10 heures de travail sans fil
- Fonctionnement sans contraintes d'espace grâce à la technologie Bluetooth, et au WLAN
Contenu de la livraison :
- Ordinateur portable/tablette 2 en 1 C15
- Guide de démarrage rapide
- Manuel
- Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé, non activé
- Coffret en plastique dur
Pour le diagnostic fonctionnel, une licence de diagnostic WOW! est requise.
Trois packages de licence différents sont disponibles au choix :
- Réf. W015 301 007 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert
- Réf. W015 301 308 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data
- Réf. W015 301 309 : Licence de diagnostic LOOQIT Expert Data Assist*
*La licence Expert Data Assist n'est pas disponible dans tous les pays.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les diagnostics véhicule des voitures et fourgonnettes
Poids du produit (par pièce) | 1766,000 g |
Taille de l'écran | 295 mm |