Laptop 2-in-1 C15 Generation 43
NOTEBOOK-C15-GEN43-GRUNDGERAET-BE-NL
Art.-Nr. W037150306
EAN 4065746285940
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgelegt für die servicefokussierte Fahrzeugdiagnose und Fehlersuche mit dem neuen Diagnoseinterface LOOQER.
Laptop? Tablet? Oder einfach nur C15!
- Convertible Notebook / Tablet 2-in-1 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug
- Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen
- Optimal für die Fahrzeugdiagnose mit dem Diagnoseinterface LOOQER
Für den Werkstatteinsatz entwickelt
- Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse
- Kratzfester Dragontrail Pro-Touchscreen
- Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte
Optimal ausgestattet
- Intel® Pentium® N6000 Prozessor
- Arbeitsspeicher 8 GB RAM | LPDDR 4
- Bis zu 10 Stunden kabelloses Arbeiten
- Räumlich unbegrenztes Arbeiten durch Bluetooth-Technologie und WLAN
Lieferumfang:
- Notebook / Tablet 2-in-1 C15
- Schnellanleitung
- Handbuch
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
- Hartkunststoffkoffer
Für die funktionsfähige Diagnose wird eine WOW! Diagnoselizenz benötigt.
Sie können aus drei Lizenzpaketen auswählen:
- Art.-Nr. W015 301 007: Diagnoselizenz LOOQIT Expert
- Art.-Nr. W015 301 308: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data
- Art.-Nr. W015 301 309: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data Assist*
*Die Lizenz Expert Data Assist ist nicht in allen Ländern verfügbar.
Datenblätter(X)
Für die Fahrzeugdiagnose an PKW und Transporter
Produktgewicht (per Stück) | 1766,000 g |
Bildschirmdiagonale | 295 mm |