Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

RUITENREINIGER ANTIVRIES READY-TO-USE -20

Ruitensproeiervloeistof met antivries -20°C
RUITENREINIGER -20 5L

Art.-nr. NB1P331205

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

RUITENREINIGER ANTIVRIES READY-TO-USE -20

Art.-nr. NB1P331205

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gebruiksklare ruitenreiniger met vorstbeveiliging, voor snelle verwerking

Uitstekende, verbeterde reinigende prestaties.


  • Een kristalhelder zicht ook bij hardnekkig wintervuil, zoals pekelsluier en oliehoudend straatvuil.

  • Reinigende prestatie met "zeer goed" beoordeeld.


Tast materiaal niet aan.


  • Polycarbonaatglas wordt niet aangetast.

  • Ontziet lak en rubber.


Aangename frisse lucht.


Kleur: blauw


Geschikt voor waaiervormige sproeiers.


Geschikt voor alle automerken.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

InstructiesVoor het gebruik van kraantjes, of een vatpomp adviseren we volgende artikelen

Kraantje 200L Vat: 0891302210
Vatpomp voor 200 en 1000Ll vat met metalen 2" aansluiting: 0891621
Hierbij is nodig de adapterset: 089116212