Dispositif de montage Tecmator ZMV-TP4
Dispositif de montage, Tecmator ZMV-TP4
DRFRMFXER-TECMATOR-ZMV-TP4-1200
GRASS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pose sans outils
- Cadre de base solide avec fermeture pneumatique
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux kits complets pour tiroir : Vionaro, Nova Pro, DWD XP et Integra (pour toutes les hauteurs et les longueurs nominales)
Adapté à la largeur d'armoire min./max. | 250-1200 mm |
Convient pour longueur nominale min./max. | 250-650 mm |
Pression de service | 6 bar |
Matière | Plastique / métal |
Largeur | 900 mm |
Longueur | 1620 mm |