Huile pour chaîne
HUILE CHAINE VELO 100ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Excellent effet lubrifiant et pénétrant
Cela garantit la lubrification de toutes les pièces.
La prévention de la corrosion et de l'usure assure une protection optimale de la chaîne
Fiches de données de sécurité(X)
Peut être utilisé sur les chaînes, les fourches de suspension, les montants de siège, les câbles Bowden et les pignons.
La fermeture pratique permet d'ajuster le dosage de manière optimale. Appliquer quelques gouttes sur le point d'entraînement de la chaîne et le laisser recouvrir toute la chaîne. L'excès d'huile peut être éliminé avec un chiffon propre.
Contenu | 100 ml |
Odeur/parfum | Inodore |
Couleur | Transparent |
Densité/conditions | 0,86 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans silicone | Non |