Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kettenöl

FRADPFLEG-KETTENOEL-CONSMRLNE-100ML

Art.-Nr. 5985900045

EAN 4065746760294

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kettenöl

Art.-Nr. 5985900045

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kettenöl mit hoher Kriech- und Schmierwirkung.

Hohe Schmier- und Kriechwirkung


Damit ist die Schmierung auf allen Teilen sichergestellt.



Durch den Korrosions- und Verschleißschutz wird die Kette optimal geschützt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Auf Ketten, Federgabeln, Sattelstützen, Bowdenzügen und Zahnkränzen anzuwenden.

Anleitung

Durch den praktischen Tropfverschluss kann die Dosierung optimal angepasst werden. Geben Sie ein paar Tropfen auf die Antriebsstelle der Kette und lassen Sie diese durchziehen. Überschüssiges Öl kann mit einem sauberen Lappen entfernt werden.

Inhalt

100 ml

Geruch/Duft

Geruchlos

Farbe

Transparent

Dichte / Bedingung

0,86 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Silikonfrei

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen