Bescherming en verzorging van fietsen
Verzorging van fietsframes
BIKE-PROTECT-&-CARE-100ML
CONSUMER LINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het polijstmiddel beschermt tegen nieuw vuil als gevolg van het lotuseffect
Het kan tot 24 uur duren om het matte effect te herstellen. Gebruik het apparaat niet op zachte rubberen onderdelen zoals het stuur.
Te gebruiken op het fietsframe.
Breng na het reinigen van de fiets het framepolijstmiddel met een schone doek aan op het frame. Laat vervolgens het polijstmiddel drogen.
Inhoud | 100 ml |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Wit |
Dichtheid/voorwaarden | 0,94 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
Datasheets (1)
Certificaten/ Documenten (0)