Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Fahrradschutz- und Pflege

FRADPFLEG-RAHMEN-CONSMRLNE-100ML

Art.-Nr. 5985900044

EAN 4065746760270

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fahrradschutz- und Pflege

Art.-Nr. 5985900044

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für matte und glänzende Fahrradrahmen geeignet. Kann auch für den Reifenglanz angewendet werden.

Die Rahmenpflege schützt vor Neuverschmutzung durch den Lotus-Effekt

Hinweis

Die Wiederherstellung des Matteffekts kann bis zu 24h dauern. Nicht auf weichen Gummiteilen wie z.B. Lenkgriffen verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Auf dem Rahmen des Fahrrads anzuwenden.

Anleitung

Tragen Sie die Rahmenpflege nach der Reinigung des Fahrrads mit Hilfe eines sauberen Lappens auf den Rahmen auf. Danach die Rahmenpflege antrocknen lassen.

Inhalt

100 ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Farbe

Weiß

Dichte / Bedingung

0,94 g/cm³ / bei 20°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen