Fahrrad-Bremsenreiniger
FRADPFLEG-BREMSENREINIG-CONSMRLNE-750ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann in allen Bereichen des Fahrrads angewendet werden
- Entfernt Öl, Harz, Fett, Ruß, Abrieb sowie Bremsstaub mühelos von Bremsen, Werkzeugen, Maschinen- sowie Motorteilen
- Besonders materialschonend
- Reinigt rückstandsfrei mit einem frischen Menthol-Duft
Datenblätter(X)
Kann an allen Teilen des Fahrrads angewendet werden.
Den Bremsenreiniger direkt auf die verschmutzte Stelle sprühen und mit einem Lappen abwischen. Der Reiniger kann auch mit Wasser abgespült werden. Die Fläche danach trocknen lassen.
Inhalt | 750 ml |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Farbe | Farblos |
Dichte / Bedingung | 0,99 g/cm³ / bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Silikonfrei | Ja |