Actieve fietsenreiniger
Fietsreiniger frame CONSUMER LINE
ACTIVE-BIKE-CLEANER-750ML
CONSUMER LINE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Compatibel met een breed scala aan materialen, zoals oppervlakken met poedercoating, aluminium, koolstofvezel, RVS, chroom, verf en plastic
- Verwijdert op betrouwbare wijze zelfs het meest hardnekkige vuil, zoals vuil, modder en kettingolie van de hele fiets
Kan worden gebruikt op alle fietsonderdelen.
Verwijder grof vuil eerst met water of een spons. Spuit de fiets vervolgens grondig in met de fietsreiniger en laat deze ongeveer 5-10 minuten inwerken. Verwijder het vuil met een spons of doek en water. Spoel vervolgens met veel water.
Inhoud | 750 ml |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Lichtgeel |
Dichtheid/voorwaarden | 1,03 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
Datasheets(X)