2C SHARK® TWIST universele plug - assortiment 450-delig
Universele plug SHARK TWIST, 450 stuks Sysko
PLUG-SYSTEEMKOFFER-SHARK TWIST-450STK
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle, flexibele montage
- Eenvoudig: Kan met één vinger naar binnen worden gedrukt zonder dat er een hamer nodig is
- Snel: De schroef is zeer eenvoudig vast te draaien
- Veelzijdig te gebruiken: Voor houtdraad en metrische draad
- Flexibel: Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters
Hoge mate van veiligheid
- Innovatief: 8-voudige verknotting met extreem groot contactoppervlak
- Getest: Geteste hoge belasting
- Geoptimaliseerd: Laag aanhaalmoment en hoog doordraaimoment
- Met doldraaibeveiliging
- Gecertificeerd: ETA-beoordeling voor massieve en geperforeerde materialen vanaf medio 2023
EXTRA: Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs bouten met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadfittings of draadeinden voor hangende onderdelen in sanitairinstallaties of metrische schroeven








Datasheets(X)
- Universele kunststofplug
- Kan worden gebruikt in beton, massieve baksteen, volle kalkzandsteen, holle baksteen, holle kalkzandsteen, gasbeton, gipsplaat, gipsvezelplaat
- Geschikt voor het bevestigen van lichte tot middelzware lasten, zoals gordijnrails, wandplanken, lichte apothekerskasten, fotolijsten, spiegels, lampen, kabelgoten, kabelklemmen, elektrische schakelaars, wastafels, handdoekrails, informatieborden en bewegingsdetectors
- Voor het bevestigen van componenten in combinatie met een hout- of spaanplaatschroef
- Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een rvs schroef
Aantal stuks in assortiment of set | 450 st |
Gasbeton PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
Gipsplaten ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Gipsplaat diam. = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Gipsplaat diam. = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
Gipsvezelplaat diam. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |