Soldeerpistool Turbojet 5-delig, in systeemkoffer 8.4.2
Soldeerpistool turbojet Sysko
SET-GASBRANDER TURBOJET-5DLG-SYSKOFF
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Piëzo-ontsteking.
Met start/stop-functie voor maximale veiligheid en comfort
Bajonet-snelsluiter
Snelle toortsvervanging zonder gereedschap
Nauwkeurige vlamregeling
Klep met fijninstelling voor nauwkeurige vlamregeling
Vergrendelbare knop voor continu gebruik
Werkt in alle posities (inclusief boven het hoofd)
Datasheets(X)
Voertuigindustrie/metaalbewerking
- Hardsolderen tot Ø 18 mm
- Zachtsolderen tot Ø 40 mm
- Lossen van klemmende of verroeste schroeven en bouten
- Verwijderen van lak en bodemplaatbescherming
Elektrotechniek/loodgieterswerk
- Alle soorten krimpwerk
- Hardsolderen tot Ø 18 mm
- Zachtsolderen tot Ø 40 mm
- Ontdooien van bevroren leidingen
Systeemafmetingen | 8.4.2 |
Vermogen | 2.2 kW |
Bedrijfsdruk | 2 bar |
Gasverbruik per uur | 165 g |
SOLDEERPISTOOL TURBOJET, RESERVEPATRONEN