Coffret de lampe à souder Turbojet 5 pièces - Sysko 8.4.2
Coffret de lampe à souder à gaz Turbojet Sysko
Art. N° 5964098490
EAN 4058794041262
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Allumage piézoélectrique
Fonction marche/arrêt pour une sécurité et un confort maximum
Fixation rapide à baïonnette
Remplacement rapide et sans outil du chalumeau
Régulation précise de la flamme
La vanne à réglage fin permet une régulation précise de la flamme
Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu
Fonctionne dans toutes les positions (y compris en hauteur)
Fiches de données de sécurité(X)
Automobile/métal
- Brasage jusqu'à 18 mm de diamètre
- Brasage tendre jusqu'à 40 mm de diamètre
- Desserrage des vis et des boulons bloqués et rouillés
- Elimination de la peinture et de la protection de dessous de caisse
Electricité/plomberie
- Travail de rétrécissement de tout type
- Brasage jusqu'à 18 mm de diamètre
- Brasage tendre jusqu'à 40 mm de diamètre
- Remise en température des conduites gelées
Dimensions du système | 8.4.2 |
Puissance | 2,2 kW |
Pression de service | 2 bar |
Consommation de gaz par heure | 165 g |
CARTOUCHE RECHANGE PISTOLET À SOUDER
CYCLONEBRN-(F.SLDRGUN-TURBOJET)
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!