Handblindklinkmoerentang, assortiment 16 stuks in systeemkoffer 8.4.1.
Blindklinkmoertang HES 412 set Sysko
BLINDKLINKMOERTANG-SYSTEEMKOFFER-HES412
SYSTEMKOFFER
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363516.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder krachtuitoefening vereist vergeleken met handmatige moertangen
- Snelwisselsysteem voor de pennen en hulzen
- Afleesbare slagschaal
- Kleurcoderingssysteem voor de mondstukken
Datasheets(X)
Voor gebruik met:
- Blindklinkmoeren M4 tot M12 aluminium/staal/roestvast staal
- Blindklinknagels M5/M6/M8 aluminium/staal/roestvast staal
Vastklinken op moeilijk bereikbare plaatsen
Min./max. diameter blindklinkmoer | 4-12 mm |
Systeemafmetingen | 8.4.1 |
Minimale diameter blindklinknagel | 2.4 mm |
Maximale diameter blindklinknagel | 6.4 mm |
BLINDKLINKMOERENTANG-Z.DRAADSTIFT+HULS
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.