Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Blindklinknagel platkop assortiment 701 st - ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO Blindklinknagel platkop assortiment 701 st - ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO Blindklinknagel platkop assortiment 701 st - ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO Blindklinknagel platkop assortiment 701 st - ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Blindklinknagel platkop assortiment 701 st - ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO - 1
Blindklinknagel platkop assortiment 701 st - ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO - 2
Blindklinknagel platkop assortiment 701 st - ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO - 3
Blindklinknagel platkop assortiment 701 st - ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO - 4

Blindklinknagel platkop assortiment 701 st

Blindklinknagel std platkop alu/st verzinkt sysko
ASS-BLKLNGLS-701X-SYSKO

Art.-nr. 5964093600

EAN 4046777219760

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Blindklinknagel platkop assortiment 701 st

Art.-nr. 5964093600
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
Huls: AlMg 2,5, pen: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) in systeemkoffer 4.4.1
  • Hoogwaardige klinknagelverbinding

  • Mooie, stevige sluiting

  • Betrouwbare, gepatenteerde trekpenborging

  • Constant hoge trek- en afschuifsterkte

  • Hoogvaste klinknagelverbindingen, slagvast en spatwaterdicht

  • Geen knikken van de nagelhuls bij klein nominaal klembereik
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

701 st

Materiaal huls

Aluminium, AlMg 2,5

Oppervlak huls

Blank

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak doorn

Verzinkt

Systeemafmetingen

4.4.1

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief Blindklinknagel platkop assortiment 701 st:
4 x
Scheidingselement systeemkoffer Voor individuele en flexibele indeling van de systeemkoffers

SYSTEEMBOX VERDEELSCHOT 2.X.1

Omschrijving: Voor het aanpassen van de indeling van de systeemkoffers
Hoeveelheid: 4 x
1 x
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Omschrijving:
2,4-4 mm
Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
Hoeveelheid: 1 x
150 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4,0X10

Omschrijving:
4 x 10 mm
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 150 x
150 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4,0X12

Omschrijving:
4 x 12 mm
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 150 x
200 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(0,5-3,0)-4,0X6

Omschrijving:
4 x 6 mm
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-(3,0-5,0)-4,0X8

Omschrijving:
4 x 8 mm
Huls: Aluminium AlMg 2,5; pen: Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 200 x
2 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.4.1 ROOD

Omschrijving:
2.4.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 2 x