Assortiment de rivets aveugles standard à tête plate 701 pièces
Rivet aveugle à tête bomb al/acier zingué Sysko
ASS. RIV. ZEBRA PIAS - PINCE
SYSTEMKOFFER


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Assemblage riveté de qualité supérieure
- Raccordement propre et sécurisé
- Verrouillage fiable et breveté de la tige
- Résistance à la traction et au cisaillement élevée et constante
- Assemblages rivetés à haute résistance, résistants aux chocs et imperméables aux projections d'eau
- Pas d'écrasement prématuré du corps du rivet en cas de plage de serrage nominale faible
Nombre de pièces de l'assortiment | 701 PCS |
Matière du manchon | Aluminium, AlMg 2.5 |
Finition manchon | Brut |
Matière du mandrin | Acier |
Finition tige | Galvanisé |
Dimensions du système | 4.4.1 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
SEPARATEUR DE BOITE RANGEMENT 2.X.1
SYSTEMKOFFERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)