Blindklinkmoer met kleine verzonken kop, assortiment 506-delig, in systeemkoffer 4.4.1
Blindklinkmoer kleine verzonken kop 506 st. Sysko
ASS-BLKMOEREN+TANG-506X-SYSKO
SYSTEMKOFFER


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 506 st |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | 0 - Niet van toepassing |
Systeemafmetingen | 4.4.1 |
BLKMR-VZ/KL-ST-(A2B)-(0,3-1,5)-9X4,7-M3
ZEBRABLKMR-VZ/KL-ST-(A2B)-(0,3-2)-10,4X6,3-M4
ZEBRABLKMR-VZ/KL-ST-(A2B)-(0,5-3)-12X7-M5
ZEBRABLKMR-VZ/KL-ST-(A2B)-(0,5-3)-15X9,4-M6
ZEBRABLKMR-VZ/KL-ST-(A2B)-(0,5-3)-16X10,4-M8
ZEBRA
PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110
SYSTEMKOFFERIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.