HSSCo8 bimetalen cilinderzaagassortiment Longlife & Speed
ZEBRA gatzaag assortiment HSS bimetaal Sysko
GATZAAG-KIT-HSS-SP-(19-76MM)-26DLG-SYSKO
SYSTEMKOFFER








Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem snel zaagproces met minimale inspanning
Nieuw ontwikkelde tandvorm.
Hoge rondloop- en slagnauwkeurigheid
Stabiele basisplaat met meer schroefdraden.
Uiterst geluidsarm en lage trillingen tot op een snijdiepte van 38 mm
Combi vario-vertanding gemaakt van M42 bimetaal (8% kobalt).
Staal, roestvast staal, gietstaal, koper, brons, aluminium, hout en bepaalde soorten kunststof.
Begin te boren met een lage boorkracht. Boor verder met beperkte, gelijkmatige druk, voorkom heen en weer gaande bewegingen tijdens het boren, volg de snelheidstabel en gebruik koelmiddel. "Ventileer” de gatenzaag bij gebruik op hout en houtvervangingsmaterialen. Voor regelmatig gebruik op staal en roestvast staal bevelen wij onze, met HW uitgeruste gatenzagen aan.
Aantal stuks in assortiment of set | 26 st |
Systeemafmetingen | 4.4.2 |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
ADAPT-GATZAAG-A2-5/8ZO-D32-152MM
ZEBRAADAPT-GATZAAG-A4-1/2ZO-D14-30MM
ZEBRAIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-DOOS
MASTER M-CUBEIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.