Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 118°. 155-delig in systeemkoffer - SPRLBO-SYSKO-RN-DIN338-HSS-155DLG
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 118°. 155-delig in systeemkoffer - SPRLBO-SYSKO-RN-DIN338-HSS-155DLG - 1

Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 118°. 155-delig in systeemkoffer

Spiraalboor HSS DIN 338 RN 118°, 155-delig Sysko
SPRLBO-SYSKO-RN-DIN338-HSS-155DLG

Art.-nr. 5964062500

EAN 4046777219906

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 118°. 155-delig in systeemkoffer

Art.-nr. 5964062500
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
Voordelige, robuuste montageboor voor gebruik in staal tot 1000 N/mm²

Uitstekende breukvastheid


Fabricageproces zonder verspaning (gewalst)



Ideaal voor bouwplaatsen en montagetoepassingen waar geen hoge precisie nodig is


Robuust en duurzaam ontwerp



Uitstekende hechting van de koelsmeermiddelen en minder neiging tot opeenhoping van materiaal


Gevaporiseerd oppervlak

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

155 st

Kwaliteit

Würth-standaard

Standaard / Boordiepte

DIN 338 / 5xD

Schachtvorm

Cilindrisch

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

High Speed Steel

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

2 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

1 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Standtijd (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

1 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

2 van 4 punten

Zelfcentrerend

Nee

Snijwaarden
Voor diam. 1,0-2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 1,0 vanaf diam. 2,0 vanaf diam. 2,5
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 12,5–20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 12,5 vanaf diam. 16,0 vanaf diam. 20,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Voor diam. 6,3-10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 6,3 vanaf diam. 8,0 vanaf diam. 10,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Voor diam. 3,15-5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf diam. 3,15 vanaf diam. 4,0 vanaf diam. 5,0
vc n f n f n f
van tot van tot van tot van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Ongelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Inclusief Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 type RN 118°. 155-delig in systeemkoffer:
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Omschrijving:
1.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Omschrijving:
10.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D10,5MM

Omschrijving:
10.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Omschrijving:
1.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Omschrijving:
2.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Omschrijving:
2.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Omschrijving:
3.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Omschrijving:
3.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Omschrijving:
4.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Omschrijving:
4.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Omschrijving:
5.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Omschrijving:
5.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
10 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Omschrijving:
6.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 10 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Omschrijving:
6.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Omschrijving:
7.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Omschrijving:
7.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,0MM

Omschrijving:
8.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Omschrijving:
8.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Omschrijving:
9.0 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

KOFFERINLEG - 4.4.1. - 20 VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 20 st
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
5 x
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118°

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Omschrijving:
9.5 mm
De betaalbare, robuuste montageboor voor toepassingen in staal tot 1000 N/mm².
Hoeveelheid: 5 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm