Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Seegerringen assortiment 1050 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-ZEKERINGSRING-DIN471/ST-1050X Seegerringen assortiment 1050 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-ZEKERINGSRING-DIN471/ST-1050X
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Seegerringen assortiment 1050 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-ZEKERINGSRING-DIN471/ST-1050X - 1
Seegerringen assortiment 1050 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - ASS-ZEKERINGSRING-DIN471/ST-1050X - 2

Seegerringen assortiment 1050 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

DIN 471 verenstaal fosfaat geolied 1050 st. Sysko
ASS-ZEKERINGSRING-DIN471/ST-1050X

Art.-nr. 5964043800

EAN 4046777219722

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Seegerringen assortiment 1050 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964043800
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
DIN 471, verenstaal blank, voor assen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

DIN 471

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Systeemafmetingen

4.4.1

Aantal stuks in assortiment of set

1050 st

Voldoet aan RoHS

Ja

Productgewicht (per stuk)

2439,000 g

Inclusief Seegerringen assortiment 1050 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
100 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-10X1,0

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-12X1,0

Omschrijving:
12 mm
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-14X1,0

Omschrijving:
14 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-15X1,0

Omschrijving:
15 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-16X1,0

Omschrijving:
16 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-17X1,0

Omschrijving:
17 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-18X1,2

Omschrijving:
18 mm
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-20X1,2

Omschrijving:
20 mm
Hoeveelheid: 50 x
25 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-22X1,2

Omschrijving:
22 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-24X1,2

Omschrijving:
24 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-25X1,2

Omschrijving:
25 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-28X1,5

Omschrijving:
28 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-30X1,5

Omschrijving:
30 mm
Hoeveelheid: 25 x
25 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-35X1,5

Omschrijving:
35 mm
Hoeveelheid: 25 x
100 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-5X0,6

Omschrijving:
5 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-6X0,7

Omschrijving:
6 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-8X0,8

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Borgring Voor assen, standaardontwerp, vorm A DIN 471, verenstaal, gefosfateerd en geolied

ASBORGRING-DIN471-A-9X1,0

Omschrijving:
9 mm
Hoeveelheid: 100 x