WÜPOFAST spaanplaatschroeven, voldraad met verzonken kop assortiment
WÜPOFAST stl verz verzonken kop 2100 st Sysko
SPPL-ASS-PVZK-(A2K)-2100ST-SYSKO


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment met 2100 stuks
- 250 spaanplaatschroeven 3 x 20 / 3 x 25 mm
- 200 spaanplaatschroeven 3 x 30 mm
- 250 spaanplaatschroeven 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- 125 spaanplaatschroeven 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 spaanplaatschroeven 3,5 x 35 mm
- 75 spaanplaatschroeven 3,5 x 40 mm
- 100 spaanplaatschroeven 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 spaanplaatschroeven 4 x 40 mm
- 50 spaanplaatschroeven 4 x 45 / 4 x 50 mm
- 50 spaanplaatschroeven 5 x 50 / 5 x 60 mm
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Aantal stuks in assortiment of set | 2100 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
SCHROEF-VERZONKENKOPPOZ1-(A2K)-3X20
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOPPOZ1-(A2K)-3X25
WUEPOFASTSHR-SEKPF-HO-Z1-(A2K)-3X30/26
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOPPOZ2-(A2K)-3,5X16
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOPPOZ2-(A2K)-3,5X20
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOPPOZ2-(A2K)-3,5X25
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOPPOZ2-(A2K)-3,5X30
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOPPOZ2-(A2K)-3,5X35
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOPPOZ2-(A2K)-3,5X40
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOP-POZ2-(A2K)-4X30
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOP-POZ2-(A2K)-4X35
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOP-POZ2-(A2K)-4X40
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOP-POZ2-(A2K)-4X45
WUEPOFASTSCHROEF-VERZONKENKOP-POZ2-(A2K)-4X50
WUEPOFASTSCHROEF-PVKPOZ2-(A2K)-5X50
WUEPOFASTSCHROEF-PVKPOZ2-(A2K)-5X60
WUEPOFASTIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.