Haakse perslucht-slagmoersleutel DWSS 1/2 inch COMPACT
Pn. haakse slagmoersl. DWSS 1/2 inch COMPACT
PERSL-HAAKSE-SLAGMOERSL-DWSS1/2-COMPACT
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitstekende vermogen-gewichtsverhouding
- Losdraaimoment tot max. 850 Nm bij een gewicht van 1,4 kg
- Betrouwbare maximale vermogensniveaus en een lange levensduur
- Hoogwaardig slagwerk
- 3-staps vermogensinstelling in draairichting linksom en rechtsom met één hand voor een altijd efficiënte, gebruiksvriendelijke aanpassing voor de betreffende toepassing
- Uitstekend te hanteren en optimale controle
- Ergonomische handgreep met zachte grip-componenten en een nauwkeurige trigger
- Handgreep instelbaar zonder gereedschap, vergrendelbaar in stappen van 45°
- Vrij selecteerbare stroomrichting van de uitlaatlucht – uitlaatlucht die olie bevat, kan altijd van de gebruiker en het werkstuk vandaan worden geleid
- Aanbevolen maximale boutmaat: M14
- Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
- Als de slagmoersleutel regelmatig wordt gebruikt, moet dagelijks via de luchtinlaat een beetje olie worden bijgevuld.
- Nippel niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Datasheets(X)
Gereedschapsopname | 1/2 inch buitenvierkant |
Max. gebruikskoppel | 610 Nm |
Maximaal losdraaimoment | 850 Nm |
Trilling | 8 m/s² |
Bedrijfsdruk | 6.3 bar |
Machinegewicht | 1,4 kg |
Min. binnendiameter van de slang | 9 mm |
Luchtverbruik | 119 l/min |
Aansluitingsschroefdraad | BID 1/4 inch |
Lengte x breedte x hoogte | 115 x 60 x 270 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!