Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Télémètre laser WDM 2-18

Télémètre laser WDM 2-18
TELEMETRE LASER WDM 2-18

Art. N° 5709300522
EAN 4056807486260

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Télémètre laser pratique et très précis pour mesurer les longueurs et calculer les surfaces

Travail rapide et sans effort


Dispositif extrêmement léger et pratique



Très robuste


Eléments souples de grande taille



Mesure précise des distances par une seule personne


Plage de mesure 0,20 à 50 m



Lisibilité optimale


Ecran de 3 lignes éclairées



Fonctions


Surface, volume, mesure continue, addition et soustraction



Contenu de la livraison


Télémètre laser WDM 2-18, 2 piles 1,5 V AAA, étui ceinture en tissu, notice d'utilisation sur CD, guide de démarrage rapide, consignes de sécurité

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

50 m

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 10 000 mesures

Nombre de batteries

2 PCS

Type de pile/batterie

Base

Longueur

116,5 mm

Largeur

52 mm

Hauteur

26 mm

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à 50 °C

Indice de protection IP

IP 54

Erreur de mesure de la longueur (+/-)

+/- 1,5mm

Classe de laser

2

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques