Cellule de détection laser universelle LRU-18
Cellule de détection laser universelle LRU-18
CELLULE DETECTION UNIVERSELLE LRU-18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Longue portée, jusqu'à 500 m
- L'affichage LCD et LED commutable offre une lisibilité optimale
- Lecture possible depuis l'avant et l'arrière du récepteur
- Signal sonore réglable
- Type de protection IP 67 (étanche et étanche à la poussière)
- Deux puissants aimants de retenue sur le haut permettent le montage sur des surfaces métalliques
- Avec indicateur de niveau de batterie
- Support de règle graduée et batterie inclus
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux de nivellement en intérieur et en extérieur
Largeur de la plage de réception | 60 mm |
Affichage | LED |
Indice de protection IP | IP 67 |
Autonomie de la batterie | 50heures |
Type de pile/batterie | AlMn |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Type de batterie | Mignon AA |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!