Laser multiligne vert MLLG-18
Laser multiligne vert MLLG-18
LASER MULTILIGNE VERT MLLG-18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Mise à niveau rapide, précision maximale et gain de temps considérable sur le chantier
Mise à niveau électronique automatique
Les lignes peuvent être commutées individuellement
- Plan horizontal et vertical de 360° en ligne continue
- 4 lignes de 90° le plan vertical. Angle de 90° au sol.
Batterie longue durée
Batterie lithium-ion
Pour une application horizontale et verticale sans avoir à déplacer l'appareil
Avec point d'aplomb (croisement lignes verticales et horizontale)
Utilisation sans problème en conditions de forte luminosité à des distances élevées
En association avec la cellule de détection universelle LRU-22
Peut-être utilisé sous la pluie et dans les environnements poussiéreux
Indice de protection IP 55
Fiches de données de sécurité(X)
Pour tous les travaux de nivellement et d'aplomb à l'intérieur et à l'extérieur ; la cellule de détection universelle LRU-22 permet d'effectuer le nivellement à l'extérieur
Classe de laser | 2M |
Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur) | 1 mm/10 m |
Plage d'auto-nivellement (+ / -) | 4 Degré |
Portée sans récepteur | 50 m |
Portée avec récepteur | 80 m |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 45 °C |
Longueur | 215 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 156 mm |
Indice de protection IP | IP 55 |
Type de pile/batterie | Li-lon |
CIBLE REFLECTRICE MAGNETIQUE VERTE
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!