Laser croix rouge CLL-18
Laser croix rouge CLL-18
LASER CROIX ROUGE CLL-18
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Lignes laser à très bonne visibilité
- Grandes ouvertures de faisceau du laser pour des lignes particulièrement longues
- Lignes à la fois fines et claires
Gain de temps
Auto-nivellement en quelques secondes
Utilisation simple avec un bouton
Toutes les lignes peuvent être rapidement et simplement activées ou désactivées avec un seul bouton
Peut être utilisé sur de plus longues distances
Peut également être utilisé pour le nivellement sur de plus longues distances avec le récepteur portable LRU 18
Surveillance du niveau
Si la plage de nivellement automatique est dépassée, les lignes laser clignotent. Les erreurs de nivellement sont donc éliminées
Montage flexible
- Le laser peut être fixé aux profils de plafonds et aux trépieds de 1/4 et 5/8 pouce à l'aide du support mural universel WM 1 en option
- Un système d'aimant puissant fourni avec l'adaptateur CLL-A maintient facilement le laser sur les surfaces en acier
Ecologique et économique
- La batterie au lithium-ion permet à l'outil d'être utilisé lorsqu'il est en charge
- Des piles alcalines peuvent également être utilisées (support de batterie inclus dans la livraison)
Fiches de données de sécurité(X)
Classe de laser | 2 |
Précision de mesure de nivellement (+/- par longueur) | 2 mm/10 m |
Plage d'auto-nivellement (+ / -) | 4 Degré |
Portée sans récepteur | 25 m |
Portée avec récepteur | 80 m |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 50 °C |
Longueur | 115 mm |
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 100 mm |
Indice de protection IP | IP 54 |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 44 heures |
SUPPORT LASER PILES F. LR6 1,5 V
BATTERIE LI-ION 3,6V/5,2AH LASERS LIGNES
CHARGEUR LI-ION 5 V / 2 A LASERS LIGNES
SACOCHE LASER CLL/PLL/CLG-18 – MLPR/G-22
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!