Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Boorhamer H 26-MLS

Boorhamer H 26-MLS
BOORHAMER H 26-MLS
MASTER

Art.-nr. 57082051
EAN 4056807645537

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lichte en krachtige boorhamer, uitgerust met verwisselbare boorkop en beitelfunctie

Snelle boorvoortgang en hoge verwijderingsprestaties bij beitelen


Hoge slagenergie



Voor universeel gebruik


Boren, roterend hamerboren en beitelen met instelbare beitelpositie (3-modusfunctie)



Comfortabel


Vergrendelbare schakelaar verhoogt het comfort voor langer boren/beitelen.



Gebalanceerde vermogensverhouding rechtsom en linksom


Omkeerbare koolborstels



Flexibele toepassingsmogelijkheden


De snelwisselkop betekent dat het gereedschap in slechts enkele stappen van SDS-opnameschacht naar een standaard boorkop kan worden omgezet.



Minder kans op kabelbreuk


Kogelvormige doorvoertule

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor beton, metselwerk, staal en hout

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

830 W

Min./max. onbelast toerental

0-1300 t/min

Min./max. aantal slagen

0-4000 t/min

Gereedschapsopname

SDS plus

Slagenergie

2.7 J

Functies

Beitelfunctie
Wisselboorhouder
Verstelbare beitelpositie
Draairichting rechtsom/linksom
Slagstop voor normaal boren
Gasgeefschakelaar
Vergrendelingsknop voor continu gebruik

Min./max. boordiameter in beton

4-26 mm

Min./max. aanbevolen boorbereik voor optimale prestaties (in beton)

6-16 mm

Min./max. boordiameter in staal

4-13 mm

Max. boordiameter holle kroonboor in metselwerk

68 mm

Machinegewicht

2,9 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Boorhamer H 26-MLS:
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D10,0-L165-WL100MM

ZEBRA
Omschrijving:
Diameter:10 mm;Lengte:165 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-WL100MM

ZEBRA
Omschrijving:
6 mm; Lengte: 165 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Plus Quadro-L Vario hamerboor

HAMERBOOR-PLUS-Q-LV-D8,0-L165-WL100MM

ZEBRA
Omschrijving:
Diameter:8 mm;Lengte:165 mm
De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Snelspanboorkop

SNELSPANBOORKOP CYL. BOREN 1,5-13MM

Hoeveelheid: 1 x
Onderhoudsspray
1 x
Onderhoudsspray

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Omschrijving: Voor het smeren van scharnieren, gereedschaps- en machinebevestigingen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER-machines

CASEINRT-HNDTL-(H28MLE/MLS)-SYS-8.4.2

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER-machine.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handle

EXTRA HANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
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
Zuigapparaat BSA 50

STOFAFZUIGING-BSA 50-VOOR BOORHAMER

Voor nagenoeg stofvrij werken.