Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Marteau perforateur électrique H 26-MLS

Marteau perforateur électrique H 26-MLS
MARTEAU PERFORATEUR ELECTRIQUE H 26-MLS

Art. N° 57082051

EAN 4056807645537

Prix affichés aux clients après connexion
Marteau perforateur électrique H 26-MLS

Art. N° 57082051
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
Perforateur léger et puissant, équipée d'un mandrin interchangeable avec fonction burinage

Progression rapide du perçage et performances d'enlèvement élevées pour le burinage


Forte puissance de percussion



Usage universel


Perçage, perçage à percussion et burinage avec position de burin réglable (fonction à 3 modes)



Confortable


L'interrupteur verrouillable offre un plus grand confort pour une plus longue durée de perçage et de burinage



Rapport de puissance équilibré en rotation horaire/anti-horaire


Plateau à brosses rotatives



Applications polyvalentes


Le mandrin à serrage rapide signifie que la machine peut passer de l'emmanchement SDS à un mandrin standard en seulement quelques étapes



Réduit les risques de rupture de câble


Presse-étoupe à bille

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le béton, la maçonnerie, l'acier et le bois

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

830 W

Vitesse à vide min./max.

0-1300 tr/min

Fréquence de frappe min./max.

0-4000 tr/min

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Puissance de frappe

2,7 J

Fonctions

Fonction burin, Mandrin échangeable, Position de burin réglable, Rotation horaire/antihoraire, Butée pour perçage normal, Accélérateur, Bouton de blocage pour fonctionnement en continu

Diamètre de perçage min./max. dans le béton

4-26 mm

Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton)

6-16 mm

Diamètre de perçage min./max. dans l'acier

4-13 mm

Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie

68 mm

Poids de la machine

2,9 kg

Longueur de câble

4 m

Marteau perforateur électrique H 26-MLS comprenant:
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FORET BETON LONGLIFE PLUS 10X165

Description:
Diamètre:10 mm;Longueur:165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FOR-PER-PLUS-Q-LV-D6,0-L165-LT100

Description:
6 mm; Longueur: 165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Foret béton Plus Quadro-L Vario

FORET BETON PLUS Q-LV Ø8X165 LT100

Description:
Diamètre:8 mm;Longueur:165 mm
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, grâce à une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice avancée Vario à 4 spirales avec âme renforcée
Quantité: 1 x
1 x
Mandrin à serrage rapide

MANDRIN AUTOSERR.MECHES CYL. 1-13MM

Quantité: 1 x
Spray d'entretien
1 x
Spray dentretien

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Description:
100 ml
Pour lubrifier les charnières et les supports de montage d'outils et de machines
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret pour outils électriques MASTER/M-CUBE

ALVEOLE COFFRET PERFO H 26 / H28

Description: L'insert idéal pour ranger votre outil électrique Würth MASTER ou M-CUBE en toute sécurité.
Quantité: 1 x
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, outils électriques et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Handle

POIGNEE LATERALE PERFORATEURS H 28

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dispositif daspiration BSA 50

SYSTEME ASPIRATION PERFOS BSA 50

Pour un travail quasiment sans poussière.