Marteau perforateur électrique H 28-MLS power
Marteau perforateur électrique H 28-MLSpower
MARTEAU PERFORATEUR H 28-MLS POWER
Art. N° 57082042
EAN 4056807135281
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Applications polyvalentes
Le mandrin à serrage rapide signifie que la machine peut passer de l'emmanchement SDS à un mandrin standard en seulement quelques étapes
Progression extrêmement rapide du perçage
Forte puissance de percussion
Travail sans fatigue
Compte tenu des faibles vibrations, la machine s'utilise de manière prolongée sans aucun signe de fatigue
Universel
Grâce à la fonction burinage, la machine peut également être utilisée pour les travaux de démolition
Réduit les risques de rupture de câble
Presse-étoupe mobile pour le câble d'alimentation
Fiches de données de sécurité(X)
Matériaux compatibles : béton, maçonnerie, bois, métal
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 850 W |
Vitesse à vide min./max. | 0-1300 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-4000 tr/min |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Puissance de frappe | 3,2 J |
Fonctions | Fonction burin, Position de burin réglable, Mandrin échangeable, Rotation horaire/antihoraire, Butée pour perçage normal, Accélérateur, Bouton de blocage pour fonctionnement en continu |
Diamètre de perçage min./max. dans le béton | 4-28 mm |
Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton) | 6-18 mm |
Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie | 68 mm |
Poids de la machine | 3,1 kg |
Longueur de câble | 4 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
ALVEOLE COFFRET PERFO H 26 / H28
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!