Hetelucht blaaspistool HLG 2300-E POWER
Hetelucht blaaspistool HLG 2300-E POWER
HETELUCHT-BLAASPISTOOL-HLG 2300-E POWER
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veelgebruikte instellingen kunnen worden opgeslagen via het LCD-scherm
- De temperatuur wordt in stappen van 5 °C ingesteld en de luchtstroom wordt in 5 stappen geregeld, waardoor de temperatuur en de luchtstroom eenvoudig kunnen worden geregeld
- Lange levensduur van de motor tot 1000 uur
- Robuust keramisch verwarmingselement met lage schokgevoeligheid
- Dankzij het lichte, ergonomische ontwerp kan nog langer worden gewerkt, met weinig vermoeidheid
Datasheets(X)
Solderen en lassen, kunststoflassen, verlijmen, lak verwijderen, kunststof verhitten en vormen; lassen van bitumen; lassen van sterke lasnaden, gaten afdichten met lasadditief, labels verwijderen, kederlassen, overlappend lassen, kleefstof verwijderen, vertinten van lenzen (reinigen, drogen, folie aanbrengen), krimpkous verwerken, folie wikkelen
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Ingangsvermogen | 2300 W |
Min./max. blowertemperatuur | 80 tot 650 °C |
Min./max. luchtstroom | 200-550 l/min |
Machinegewicht | 750 g |
Kabellengte | 1,80 m |
Kabeltype | H05RN-F2x1,0 mm² |
Hoogte | 195 mm |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 75 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!