Heteluchtpistool HLG 2000 COMPACT
Hetelucht blaaspistool HLG 2000 COMPACT
HETELUCHT-BLAASPISTOOL-HLG 2000-COMPACT
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Lange levensduur tot 750 uur
- Robuust keramisch verwarmingselement met lage schokgevoeligheid
- Het lichte en ergonomische ontwerp betekent dat je langer kunt werken met weinig vermoeidheid
Datasheets(X)
Solderen en lassen, kunststoflassen, lijmen, lak verwijderen, kunststof verhitten en vormen; lassen van bitumen, aanbrengen van klittenband, aansluitwerk, verwijderen van labels, verwijderen van lijm, vertinten van lenzen (reinigen, drogen en aanbrengen van films), krimpkous verwerken, folie wikkelen
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Ingangsvermogen | 2000 W |
Min./max. blowertemperatuur | 80 tot 600 °C |
Min./max. luchtstroom | 250-550 l/min |
Machinegewicht | 700 g |
Kabellengte | 1,80 m |
Kabeltype | H05RN-F2x1,0 mm² |
Hoogte | 195 mm |
Lengte | 250 mm |
Breedte | 75 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!