Pistolet thermique électrique HLG 2000 COMPACT
Pistolet thermique électrique HLG 2000 compact
PISTOLET THERMIQUE HLG 2000 COMPACT
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Durée de vie élevée (jusqu'à 750 heures)
- Elément chauffant résistant et peu sensible aux chocs
- La conception légère et ergonomique permet de réaliser des travaux encore plus longs avec moins de fatigue
Fiches de données de sécurité(X)
Brasage et soudage, soudage du plastique, collage, élimination de la peinture, chauffage et formage du plastique ; soudage du bitume, application de ruban autoagrippant, travaux de raccordement, retrait d'étiquettes, retrait de la colle, teinture de lentilles (nettoyage, séchage et application de films), gaine thermorétractable, flexible textile thermorétractable, emballage sous film
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Puissance d'entrée | 2000 W |
Température de soufflerie min./max. | 80 à 600 °C |
Flux d'air min./max. | 250-550 L/min |
Poids de la machine | 700 g |
Longueur de câble | 1,80 m |
Type de câble | H05RN-F 2 x 1,0mm² |
Hauteur | 195 mm |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 75 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!