Meuleuse d'angle EWS 14-125-EQ Universel
Meuleuse ang EWS 14-125 EQ Universel
MEULEUSE D’ANGLE-EWS-14-125-EQ-UNIVERSAL
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
S'adapte parfaitement au matériau et à la tâche à réaliser
Grâce au contrôle de vitesse réglable à l'infini, la tronçonneuse se révèle être la solution idéale pour toutes les applications.
Progression rapide des travaux
Grâce à l'électronique constante, la vitesse reste constante, même en charge.
Protection contre le redémarrage
Pas de remise en marche involontaire suite à une coupure de courant, ce qui réduit les risques de blessure.
Protection contre les surcharges et démarrage en douceur
Durée de vie prolongée et plus grande sécurité de fonctionnement de la machine.
Dispositif anti-retour
Le débrayage mécanique empêche tout recul si le disque se bloque. Pour un haut niveau de protection de l'utilisateur et la poursuite rapide des travaux.
Remplacement rapide et sans aucun outil des disques sur simple pression d'un bouton
Ecrou à serrage rapide "Q-Nut" et capot de protection à réglage rapide.
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 1400 W |
Vitesse à vide max. | 11000 tr/min |
Diamètre de disque à tronçonner max. | 125 mm |
Type de filetage x diamètre de filetage de la broche | M14 |
Poids de la machine | 2,5 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Electronique de régime |
Vitesse à vide min./max. | 2800-11000 tr/min |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!