Scie sauteuse électrique STP 140 EXACT-S Avec poignée en forme de champignon, idéale pour les applications de haute précision
Scie sauteuse électrique STP 140 exact-S
SCIE SAUTEUSE PEND. STP 140-S EXACT
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Protection anti-redémarrage
La protection anti-démarrage empêche tout démarrage accidentel après une coupure d'alimentation
Extrêmement précise
Un guide spécialement conçu pour réduire la déviation de la lame de scie. Résultat : une coupe ultra-précise
Fonctionnement sans à-coups
Faibles vibrations pour un excellent fonctionnement sans à-coups Pour une machine plus facile à manipuler et une meilleure précision de la coupe
Contrôle optimal
La conception légère et compacte, avec la poignée de faible épaisseur, offre une maîtrise optimale de la scie
Facile à utiliser
Pas besoin d'outil supplémentaire pour changer la lame de scie ou régler la semelle en magnésium
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 800 W |
Cadence de coupe à vide min./max. | 800-3000 tr/min |
Nombre d'étapes de course pendulaire | 4 PCS |
Longueur de course | 26 mm |
Profondeur de coupe max. bois | 140 mm |
Profondeur de coupe max. acier | 10 mm |
Profondeur de coupe max. dans l'aluminium | 20 mm |
Type d'emmanchement | Porte-outils à changement rapide |
Poids de la machine | 2,2 kg |
Longueur de câble | 4 m |
Fonctions | Remplacement rapide de lame de scie |
5 LAMES S SAUT MET 3 MULTIBLADE
5 LAMES S SAUT BOIS 3 MULTIBLADE
5 LAMES S SAUT BAT 3 MULTIBLADE
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.