Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Powerpack M-CUBE 18 V

Powerpack M-CUBE 18 V
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Art.-nr. 5704403000
EAN 4062856742981

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Practical bundle consisting of compact, powerful and long-lasting 18 V Li-ion rechargeable batteries for professional and universal use as well as a suitable charger
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

2 x 5 Ah

Maximale laadstroom

6 A

Kabellengte

1,5 m

Accu-/batterijgewicht

1340 g

Inclusief Powerpack M-CUBE 18 V:
2 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving:
5 Ah
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving: Voor het opladen van de M-CUBE BASIC li-ionaccu's van 18 V
Hoeveelheid: 1 x

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie over prijzen

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie