Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH

Klik om een 360°-beeld te openen

Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/zNYQ3Zpt9vc

Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 1
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 2
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 3
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 4
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 5
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 6
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 7
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 8
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE - ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH - 9

Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE

Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT
ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 57018003
EAN 4061975220530

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compacte, krachtige en borstelloze accuboor-/schroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden, ontwikkeld door Würth om te voldoen aan de eisen van vaklieden

Continue bewaking van de motor


De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van verstopping, overbelasting of oververhitting.



Lange levensduur van de motor


Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.



Maximale levensduur en geringe slijtage


13 mm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbek.
De extra harde spanbek grijpt stevig in de schacht van de boor.



Goed verlicht werkgebied


Ledlampje op accublok



Plezierig, moeiteloos werken


Zeer compact en ergonomisch ontwerp met laag gewicht

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max.

0-600 / 0-1900 t/min

Max. koppel hard/zacht

60 / 34 Nm

Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Boorhouderopname

1/2 inch x 20 UNF

Aantal batterijen

2 st

Accu-/batterij capaciteit

5 Ah

Max. boordiameter in staal

13 mm

Max. boordiameter in hout

40 mm

Max. aanbevolen boordiameter in metaal

13 mm

Maximale schroefdiameter

10 mm

Lengte

180 mm

Hoogte

250 mm

Machinegewicht met accu

1,9 kg

Inclusief Accu boor-/schroefmachine ABS 18 COMPACT M-CUBE:
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving:
5 Ah
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Omschrijving: Voor het opladen van de M-CUBE BASIC li-ionaccu's van 18 V
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kofferinlay voor MASTER-machines

KOFFERINLAY-ABS18-COMPACT

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER-machine.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP

SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0

ZEBRA SMART STEP
Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.
x 5 st
HSCo precisiehoutspiraalboor Voor hardhout, hout en kunststof

SPIRAALBOOR-HOUT-HSCO-P-D8,0

ZEBRA
De hardhoutexpert voor optimale centrering en spaanafvoer
x 5 st
HSCo Multi Performance combinatietap

MACHINETAP-COMBI-HSCO-MULTI-PERFORM-M6

ZEBRA
Premium HSCo combi-boortap voor nauwkeurig boren, draadsnijden en verzinken/ontbramen in één bewerking. Nu ook voor dikkere werkstukken tot 2xD en voor bijna alle materialen, zoals conventioneel staal, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.
x 1 st
TiAIN getrapte spiraaltrapboor HSS Multi Performance

TRAPPENBOOR-HSS-MULTI-PERFM-(D6-30MM)

ZEBRA
De nieuwste generatie multi-performance trappenboren met TiAIN-coating voor een maximale levensduur, aanzienlijk sneller boren met stille bewerking en aanzienlijk minder braamvorming bij het bewerken van vrijwel alle dunwandige materialen, zoals conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm2, roestvast staal, aluminium, gietijzer, messing, brons, hout en kunststoffen.
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

CETUS
Maximale bescherming met een casual design