Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de machine à batterie avec sacoche ABS/ABH/AWS W-CT M-CUBE®

Pack TRIO machines Li-Ion 18 V ABS/ABH/AWS W-CT
TRIO LI-ION 18V ABS-ABH-AWS COMP. M-CUBE

Art. N° 5701465006

EAN 4099618923685

Prix affichés aux clients après connexion
Kit de machine à batterie avec sacoche ABS/ABH/AWS W-CT M-CUBE®

Art. N° 5701465006
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
Se compose de trois outils électriques, y compris une sacoche

Toutes les machines sont dotées d'un moteur garantissant une longue durée de vie et d'une fonction de surveillance continue :


  • La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe

  • Moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge


ABS 18 COMPACT M-CUBE


Longévité maximale et faible usure grâce au mandrin de serrage en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène.



ABH 18 COMPACT M-CUBE


Travail confortable et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée de réduction des vibrations.



AWS 18 COMPACT M-CUBE


Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

10 PCS

Longueur x largeur x hauteur

480 x 290 x 340 mm

Kit de machine à batterie avec sacoche ABS/ABH/AWS W-CT M-CUBE® comprenant:
3 x
Batterie Li-Ion 18 V / 5 Ah W-CT M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH W-CT M-CUBE

Description: La batterie rechargeable Li-Ion 18 V compacte, puissante et durable est idéale pour une utilisation professionnelle et universelle
Quantité: 3 x
1 x
Chargeur ALG 18 M-CUBE

CHARGEUR LI-ION 18V / 8A ALG 18/8 M-CUBE

Description: Le chargeur ALG 18 V M-CUBE® est spécialement conçu pour les batteries18 V M-CUBE® et il offre des performances fiables à une tension d'entrée de 220 à 240 V CA
Quantité: 1 x
1 x
Sac de transport pour machines à batterie

SAC TRANSPORT TRIO MACHINES BATTERIE

Description: Sac robuste pour le transport de machines
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

Description: Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Quantité: 1 x
1 x
Marteau-perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE ®

MARTEAU PERFO. ABH 18 COMPACT SANS BAT.

Description: Marteau-perforateur à batterie compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage moyens à intensifs, et de burinage léger
Quantité: 1 x
1 x
Meuleuse dangle à batterie Li-Ion 18 V AWS 18-125-P compact M-CUBE®

MEULEUSE AWS 18-125-P COMPACT SANS BAT.

Description: Meuleuse d'angle à batterie compacte, puissante et sans charbons pour les travaux réguliers de meulage et de coupe
Quantité: 1 x