Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT
HNDCRKLZG-ACCU-(AHKS 18-68COMPACT)-2X5AH
MASTER M-CUBE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ingebouwde functies voor beveiliging tegen overbelasting en oververhitting beschermen de machine tegen overbelasting
- Lange levensduur van de motor: Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves
- Extra bescherming tegen spanen door middel van afdekroosters boven ventilatiesleuven
- Veilig werken: de machine kan alleen worden gestart door de ontgrendelknop en de dodemansschakelaar tegelijkertijd in te drukken
- Een zaagdiepte van 68 mm maakt universeel gebruik op de bouwplaats mogelijk
- Compatibel met geleiderail
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Maximaal onbelast toerental | 4400 t/min |
Geschikt voor boringdiameter | 30 mm |
Zaagbladdiameter | 190 mm |
Maximale zaagdiepte bij 90 graden | 68 mm |
Maximale zaagdiepte bij 45 graden | 50 mm |
Grondplaatlengte x grondplaatbreedte | 300 x 185 mm |
Machinegewicht met accu | 4,6 kg |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRKOFFER LEEG AHKS 18-68 COMPACT
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!