Accu boor-schroefmachine ABS 18 BASIC M-CUBE
Accu boor-/schroefmachine ABS 18 SUBCOMPACT
ACCU-BOORSCHROEFMACH ABS-18-BASIC-2X2AH
Art.-nr. 5701408004
EAN 4061975268181
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken dankzij het lichte en compacte ontwerp
- Continue bewaking en tijdige uitschakeling van de motor in geval van blokkering, overbelasting en oververhitting
- Gereedschappen zitten stevig vast in de metalen boorkop met vergrendelfunctie, geschikt voor gereedschappen van 1,5-13 mm
- Geïntegreerde LED-verlichting voor optimale verlichting van het werkgebied
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Onbelast toerental 1e/2e versnelling min./max. | 0-500 / 0-1600 t/min |
Max. koppel hard/zacht | 50 / 25 Nm |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Boorhouderopname | 1/2 inch x 20 UNF |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 2 Ah |
Max. boordiameter in staal | 10 mm |
Max. aanbevolen boordiameter in metaal | 10 mm |
Maximale schroefdiameter | 8 mm |
Lengte | 186 mm |
Hoogte | 243 mm |
Machinegewicht met accu | 1,6 kg |
KOFFERINLAY-ABS 18 BASIC-8.4.2
ACCU-BOORSCHROEFMACH ABS-18-BASIC-DOOS
ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!